MK ILLUMINATION - Drape Lite Alu-Schiene Fixierungsstange m. Kabelbinder 2,08m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK014-855
Ausführung - sonstige
Gesamtlänge - 2.08 m
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76109090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120032333646
Sonepar Artikelnummer
120175967
Hersteller Artikelnummer
MK014-855
Hersteller Typ
014-855
Hersteller Artikel Nr.:
MK014-855
Ausführung:
sonstige
Gesamtlänge:
2.08 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.620 kg
Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün


