MK ILLUMINATION - DrapeLite ,600 w,5mx0,4m transp. PVC Kabel,AC,35W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK017-068
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049835966
Sonepar Artikelnummer
120545948
Hersteller Artikelnummer
MK017-068
Hersteller Typ
017-068
Hersteller Artikel Nr.:
MK017-068
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
35 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
600
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Ja
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
400 mm
Gesamtlänge:
5 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
2.340 kg


