Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Dual Drape LiteQF+ 200 LEDww/wh,2x1,5m transp.Kabel,36V/7,2W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Dual Drape LiteQF+ 200 LEDww/wh,2x1,5m transp.Kabel,36V/7,2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-665

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081796645

Sonepar Artikelnummer

120640974

Hersteller Artikelnummer

MK029-665

Hersteller Typ

029-665

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-665

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

7.2 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Gesamtlänge:

2 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

1.600 kg

Dual Drape Lite, 200 LEDww/wh, 2m x 1,5m transparentes PVC Kabel, 36V, 7,2W