Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - DualRopeLicht 30/36V QF+,20mD 13mm,10ww/red LED/Schn. 0,33m

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - DualRopeLicht 30/36V QF+,20mD 13mm,10ww/red LED/Schn. 0,33m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK245-040

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Lampenleistung je Meter - 1.5 W

  • Lampenspannung - 36 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081796928

Sonepar Artikelnummer

120640979

Hersteller Artikelnummer

MK245-040

Hersteller Typ

245-040

Hersteller Artikel Nr.:

MK245-040

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau/Einbau

Lampenleistung je Meter:

1.5 W

Lampenspannung:

36 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Geeignet für Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Durchmesser:

13 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

330 mm

Gesamtlänge:

20 m

Kleinster Biegeradius:

80 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

4.000 kg

Dual Rope Light 30/36V , 20m, LED ww/red Ø 13 mm, 10 LED/0,33m, Schnittlänge: 0,33m