MK ILLUMINATION - ECO Ice Lite®QF+, 174 LEDww, 3m x 0,9m schwarzes Kabel, 220-240V, 5,2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK019-104
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081798885
Sonepar Artikelnummer
121047462
Hersteller Artikelnummer
MK019-104
Hersteller Typ
019-104
Hersteller Artikel Nr.:
MK019-104
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
5.2 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
174
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
3 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
1.980 kg


