MK ILLUMINATION - ECO MagicStringLiteQF,120 ww,2,5m sw Kabel,AC,3,5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK019-001
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079032410
Sonepar Artikelnummer
120545960
Hersteller Artikelnummer
MK019-001
Hersteller Typ
019-001
Hersteller Artikel Nr.:
MK019-001
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
3.5 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Ja
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
2.5 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
0.760 kg


