MK ILLUMINATION - ECO String Lite®QF+, 120 LEDww, 12m, 3 Segmente schwarzes Kabel, 220-240V, 5,25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK019-004
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122851326
Sonepar Artikelnummer
121162762
Hersteller Artikelnummer
MK019-004
Hersteller Typ
019-004
Hersteller Artikel Nr.:
MK019-004
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
5.25 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
20 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
1.220 kg


