MK ILLUMINATION - Edison L, ~15x25x15cm, 3D,LEDww,spiral structure,~ 1,2W, 36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-215
Ausführung - Motivbild
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081797093
Sonepar Artikelnummer
120639496
Hersteller Artikelnummer
MK029-215
Hersteller Typ
029-215
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-215
Ausführung:
Motivbild
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
1.2 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
250 mm
Durchmesser:
150 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.400 kg


