MK ILLUMINATION - Edison StringLite,4m,36V/3D LED ww,12 Bulbs,0,3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-157
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081794207
Sonepar Artikelnummer
120546048
Hersteller Artikelnummer
MK029-157
Hersteller Typ
029-157
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-157
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
0.3 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
12
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
4 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.420 kg


