MK ILLUMINATION - Edison XL, 28x50x28cm, 3D,LEDww,spiral structure, 3,8W, 36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-214
Ausführung - Motivbild
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081797079
Sonepar Artikelnummer
120641016
Hersteller Artikelnummer
MK029-214
Hersteller Typ
029-214
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-214
Ausführung:
Motivbild
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
3.8 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
500 mm
Durchmesser:
280 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
1.200 kg


