MK ILLUMINATION - Edison XL RGB,28x28x50cm,36V/3D LED RGB spiral,6W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-156
Ausführung - Motivbild
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081793989
Sonepar Artikelnummer
120546047
Hersteller Artikelnummer
MK029-156
Hersteller Typ
029-156
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-156
Ausführung:
Motivbild
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
11 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
500 mm
Durchmesser:
280 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
2.200 kg


