MK ILLUMINATION - Ersatzlampe Fr 15Tlg.16V/3W E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK016-407
Lampenleistung - 4 W
Lampenspannung - 16 V
Sockel - E14
Lampenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045863611648
Sonepar Artikelnummer
120283202
Hersteller Artikelnummer
MK016-407
Hersteller Typ
016-407
Hersteller Artikel Nr.:
MK016-407
Lampenleistung:
4 W
Lampenspannung:
16 V
Sockel:
E14
Lampenform:
sonstige
Ausführung:
klar
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Für Lichterkette:
Ja
Durchmesser:
2 mm
Gesamtlänge:
10.5 mm
Flackerkerze:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.040 kg


