MK ILLUMINATION - Ersatzlp.16V3We10 Glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK016-419
Lampenleistung - 3 W
Lampenspannung - 16 V
Sockel - E10
Lampenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045863721637
Sonepar Artikelnummer
120088800
Hersteller Artikelnummer
MK016-419
Hersteller Typ
016-419
Hersteller Artikel Nr.:
MK016-419
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
16 V
Sockel:
E10
Lampenform:
sonstige
Ausführung:
klar
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Für Lichterkette:
Ja
Durchmesser:
1.4 mm
Gesamtlänge:
4.5 mm
Flackerkerze:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.100 kg


