MK ILLUMINATION - Ersatzlp.23V/3W E10 elfenbein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK016-404
Lampenleistung - 3 W
Lampenspannung - 23 V
Sockel - E10
Lampenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045863602332
Sonepar Artikelnummer
120088791
Hersteller Artikelnummer
MK016-404
Hersteller Typ
016-404
Hersteller Artikel Nr.:
MK016-404
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
23 V
Sockel:
E10
Lampenform:
sonstige
Ausführung:
klar
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Für Lichterkette:
Ja
Durchmesser:
1.5 mm
Gesamtlänge:
9.5 mm
Flackerkerze:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.040 kg


