MK ILLUMINATION - Ersatzlp.24V/3W Windstosslp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK016-422
Lampenleistung - 3 W
Lampenspannung - 24 V
Sockel - E10
Lampenform - Windstoss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045863732435
Sonepar Artikelnummer
120088801
Hersteller Artikelnummer
MK016-422
Hersteller Typ
016-422
Hersteller Artikel Nr.:
MK016-422
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
E10
Lampenform:
Windstoss
Ausführung:
mattiert
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Für Lichterkette:
Ja
Durchmesser:
2 mm
Gesamtlänge:
5 mm
Flackerkerze:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.100 kg


