Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Firework , 160LED WW, 1m transp. Kabel, 36V, 5,8W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Firework , 160LED WW, 1m transp. Kabel, 36V, 5,8W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-064

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079032502

Sonepar Artikelnummer

120422318

Hersteller Artikelnummer

MK029-064

Hersteller Typ

029-064

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-064

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

5.8 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

160

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Gesamtlänge:

1 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.610 kg

Die Lichterkette Firework zeichnet sich durch die Vielzahl an Lichtpunkten auf kurzer Kabelbahn aus - so erstrahlen auf nur 1 Meter Kabellänge 160 LEDs. Mit Hilfe des patentierten QuickFix-Systems ist die Kette problemlos koppelbar, wobei die Belastungsgrenze des verwendeten Transformators berücksichtigt werden muss. Auf dem transparenten Kabel erstrahlt das Firework in den LED-Farben weiß oder warmweiß.