Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Flake Fading,ø50cm,36V/Indoor,3D LED w,3,6W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Flake Fading,ø50cm,36V/Indoor,3D LED w,3,6W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-160

  • Herkunftsland - HK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.770 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081793323

Sonepar Artikelnummer

120546050

Hersteller Artikelnummer

MK029-160

Hersteller Typ

029-160

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-160

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.770 kg

Flake Fading ø50cm 36V/Indoor 3D LED w 3,6W T-1 MK Illumination. Schneeflocken-LED-Leuchte.