MK ILLUMINATION - Flake Olivia, ~63x63cm, 220-240V, 2D,LEDrgb, 12W, T-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK160-079
Ausführung - Motivbild
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081797413
Sonepar Artikelnummer
120639426
Hersteller Artikelnummer
MK160-079
Hersteller Typ
160-079
Hersteller Artikel Nr.:
MK160-079
Ausführung:
Motivbild
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
12 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
630 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
3.200 kg


