MK ILLUMINATION - Flash Bulb E27,blue SMD LEDs clear cap. 9 SMD-LEDs,AC,1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK015-722
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 1 W
Lampenform - Kugel
Sockel - E27
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049834549
Sonepar Artikelnummer
120545940
Hersteller Artikelnummer
MK015-722
Hersteller Typ
015-722
Hersteller Artikel Nr.:
MK015-722
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
1 W
Lampenform:
Kugel
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Durchmesser:
45 mm
Länge:
87 mm
Schutzart (IP):
IP44
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1000 kWh
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.080 kg


