Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Foldable Meridian,~ø110cm,36V/3D LED w,35W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Foldable Meridian,~ø110cm,36V/3D LED w,35W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK160-503

  • Ausführung - Motivbild

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079033417

Sonepar Artikelnummer

120546379

Hersteller Artikelnummer

MK160-503

Hersteller Typ

160-503

Hersteller Artikel Nr.:

MK160-503

Ausführung:

Motivbild

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

35 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Durchmesser:

1100 mm

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

18.220 kg

Unsere Kleinmotive lassen sich ganz individuell und flexibel kombinieren und harmonieren wunderbar mit der QuickFix Outdoor Produktreihe. Für die Kombination mit unseren QuickFix Indoor Produkten ist ein spezieller T-Verbinder notwendig