Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Frozen Flake,D=70cm,36V/2D LED ww,3,6W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Frozen Flake,D=70cm,36V/2D LED ww,3,6W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-165

  • Herkunftsland - HK

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 1.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081794030

Sonepar Artikelnummer

120546053

Hersteller Artikelnummer

MK029-165

Hersteller Typ

029-165

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-165

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

1.780 kg

Frozen Flake D=70cm 36V/2D LED ww 3,6W T-1 MK Illumination. Große Eiskristall-LED-Leuchte.