Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Frozen Pentor,D=35cm,36V/2D LED ww,3,6W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Frozen Pentor,D=35cm,36V/2D LED ww,3,6W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-166

  • Herkunftsland - HK

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 0.620 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081794054

Sonepar Artikelnummer

120546054

Hersteller Artikelnummer

MK029-166

Hersteller Typ

029-166

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-166

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

0.620 kg

Frozen Pentor D=35cm 36V/2D LED ww 3,6W T-1 MK Illumination. Kleine Dekoleuchte warm-weiß.