Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Giant 36V Christmas Tree QF+11m, LEDww,Seg. 029-088

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Giant 36V Christmas Tree QF+11m, LEDww,Seg. 029-088

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK290-815

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 767.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120640995

Hersteller Artikelnummer

MK290-815

Hersteller Typ

290-815

Hersteller Artikel Nr.:

MK290-815

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

767.000 kg

Großer Weihnachtsbaum QuickFix 36V 11m, LED warmweiß, Segmente modular