MK ILLUMINATION - Giant 36V Christmas Tree QF+ 4m, LEDww,27 Seg. 029-019
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-811
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 74.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120640991
Hersteller Artikelnummer
MK290-811
Hersteller Typ
290-811
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-811
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
74.000 kg
Großer Weihnachtsbaum QuickFix 36V 4m, LED warmweiß, 27 Segmente


