MK ILLUMINATION - Giant 36V Christmas Tree QF+ 6m, LEDww,124 Seg. 029-088
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-812
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 206.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120640992
Hersteller Artikelnummer
MK290-812
Hersteller Typ
290-812
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-812
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
206.000 kg
Großer Weihnachtsbaum QuickFix 36V 6m, LED warmweiß, 124 Segmente


