Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Giant 36V Christmas Tree QF+ 7m, LEDww, Seg. 029-088

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Giant 36V Christmas Tree QF+ 7m, LEDww,  Seg. 029-088

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK290-813

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 278.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120640993

Hersteller Artikelnummer

MK290-813

Hersteller Typ

290-813

Hersteller Artikel Nr.:

MK290-813

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

278.000 kg

Großer Weihnachtsbaum QuickFix 36V 7m, LED warmweiß, Segmente modular