MK ILLUMINATION - Giant 36V Christmas Tree QF+ 9m, LEDww,312 Seg. 029-088
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-814
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 495.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120640994
Hersteller Artikelnummer
MK290-814
Hersteller Typ
290-814
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-814
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
495.000 kg
Großer Weihnachtsbaum QuickFix 36V 9m, LED warmweiß, 312 Segmente


