MK ILLUMINATION - Giant 36V Nature Tree QF+ 8m,LEDww,36V,+ x029-088 + 002-01-
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-133
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 720.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120640983
Hersteller Artikelnummer
MK290-133
Hersteller Typ
290-133
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-133
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
720.000 kg
Riesiger Naturbaum 8m 36V mit QuickFix System, LED warmweiß, modulare Bestückung


