Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - GiantIceLite,30 LED WW, 4m x 1,5m sKabel, 240V, 14W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - GiantIceLite,30 LED WW, 4m x 1,5m sKabel, 240V, 14W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK019-347

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079032144

Sonepar Artikelnummer

120422259

Hersteller Artikelnummer

MK019-347

Hersteller Typ

019-347

Hersteller Artikel Nr.:

MK019-347

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

14 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

304

Spannungsart:

AC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

1500 mm

Gesamtlänge:

4 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

2.570 kg

Das Hauptträgerkabel besteht je nach Typ aus mehreren Segmenten in den Längen 1 m und 1,5 m. Daran sind die ungleichmäßig langen Stränge im 90° Winkel fixiert, sodass eine Eiszapfenform entsteht. Mit Hilfe des patentierten Quick-Fix-Systems können mehrere Ketten problemlos aneinander gekoppelt werden - je nach Produktvariante 10 bis 20 Stück. Die einzelnen Ketten lassen wahlweise 114, 174 oder 304 patentierte LED-Lichtpunkte erstrahlen. Die Segmente in Eiszapfenform sind in den Längen 0,5 m, 0,9 m sowie 1,5 m lieferbar. Einzelne Stränge sind nicht austauschbar, dafür können die einzelnen Segmente problemlos ersetzt werden.