MK ILLUMINATION - Golden Pot for Trees,D=50cm,H: 16cm for Trees: 2,1m - 2,4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK015-142
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049837472
Sonepar Artikelnummer
120545928
Hersteller Artikelnummer
MK015-142
Hersteller Typ
015-142
Hersteller Artikel Nr.:
MK015-142
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.500 kg
Golden Pot for Trees D=50cm H=16cm for Trees 2,1m-2,4m MK Illumination. Blumenkübel für Dekoration.


