Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Ice Drop 64 LED , ø5 x89cm Wasserfalleffekt, 3,5240V

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Ice Drop 64 LED , ø5 x89cm Wasserfalleffekt, 3,5240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK019-274

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049838707

Sonepar Artikelnummer

120422229

Hersteller Artikelnummer

MK019-274

Hersteller Typ

019-274

Hersteller Artikel Nr.:

MK019-274

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

3.5 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

64

Spannungsart:

AC

Mit Strombrücke:

Nein

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

890 mm

Gesamtlänge:

0.89 m

Durchmesser:

50 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.780 kg

Ice Drops® bestehen aus angeordneten Lichtpunkten, die in Leiterplatten mit Ausnehmungen für einen 360°-Lichteffekt eingebettet sind. Die konische Hülle verleiht dem Produkt seinen Namen. Abhängig vom Modell erstrahlen 64 bzw. 96 patentierte LEDs pro Ice Drop® und simulieren mit dynamischem Licht das Rieseln von Schneekristallen. Die Lichtelemente sind in den Längen 75 cm sowie 115 cm erhältlich. Jedes Ice Drop® ist Quick-Fix®-kompatibel und lässt sich mit entsprechenden Lichterketten und -vorhängen verbinden