Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Ice Lite, 114 LED WW, 3m x 0,5m sKabel, 240V, 7W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Ice Lite, 114 LED WW, 3m x 0,5m sKabel, 240V, 7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK019-343

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120079032106

Sonepar Artikelnummer

120422255

Hersteller Artikelnummer

MK019-343

Hersteller Typ

019-343

Hersteller Artikel Nr.:

MK019-343

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

7 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

114

Spannungsart:

AC

Mit Strombrücke:

Ja

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

3000 mm

Höhe/Tiefe:

500 mm

Gesamtlänge:

3 m

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

1.130 kg

Das Hauptträgerkabel besteht je nach Typ aus mehreren Segmenten in den Längen 1 m und 1,5 m. Daran sind die ungleichmäßig langen Stränge im 90° Winkel fixiert, sodass eine Eiszapfenform entsteht. Mit Hilfe des patentierten Quick-Fix-Systems können mehrere Ketten problemlos aneinander gekoppelt werden - je nach Produktvariante 10 bis 20 Stück. Die einzelnen Ketten lassen wahlweise 114, 174 oder 304 patentierte LED-Lichtpunkte erstrahlen. Die Segmente in Eiszapfenform sind in den Längen 0,5 m, 0,9 m sowie 1,5 m lieferbar. Einzelne Stränge sind nicht austauschbar, dafür können die einzelnen Segmente problemlos ersetzt werden.