MK ILLUMINATION - Innenlk.30LP elfenbein/Grn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK016-102
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045863633008
Sonepar Artikelnummer
120088815
Hersteller Artikelnummer
MK016-102
Hersteller Typ
016-102
Hersteller Artikel Nr.:
MK016-102
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
90 W
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
30
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
114 mm
Gesamtlänge:
17.5 m
Durchmesser:
15 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
1.300 kg


