Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - LED Drape Lite 1200 LED WW 2x6m 70W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - LED Drape Lite 1200 LED WW 2x6m 70W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK017-040

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120032339136

Sonepar Artikelnummer

120125045

Hersteller Artikelnummer

MK017-040

Hersteller Typ

017-040

Hersteller Artikel Nr.:

MK017-040

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

70 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

1200

Spannungsart:

AC

Mit Strombrücke:

Nein

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

2000 mm

Höhe/Tiefe:

6000 mm

Gesamtlänge:

2 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

6.300 kg

Hohe Leuchtkraft, viele Lichtpunkte - Drape Lites gelten als beliebte Lichtervorhänge mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das Hauptträgerkabel, an dem die einzelnen Stränge im 90° Winkel fixiert werden, ist 2 m lang. Mit Hilfe des patentierten Quick-Fix-Systems können mehrere Hauptträgerkabel problemlos aneinander gekoppelt werden - je nach Produktvariante 3 bis 10 Stück. Die einzelnen Lichtervorhänge gibt es in den Längen 1,5 m, 3 m sowie 6 m und lassen wahlweise 300 bis 1200 patentierte LED-Lichtpunkte erstrahlen. Die LEDs sind an den Strängen im Abstand von 15 cm angebracht. Jeder Strang ist separat austauschbar.