MK ILLUMINATION - LED Drape Lite 300 LED WW, 2x1,5m transparent PVC, 35W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK017-046
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120032339259
Sonepar Artikelnummer
120175990
Hersteller Artikelnummer
MK017-046
Hersteller Typ
017-046
Hersteller Artikel Nr.:
MK017-046
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
35 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
300
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
10000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
2000 mm
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Gesamtlänge:
2 m
Durchmesser:
0 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
2.530 kg


