Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - LED Drape Lite 600 LED WW,2x3m,transp.PVC Kabel 35W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - LED Drape Lite 600 LED WW,2x3m,transp.PVC Kabel 35W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK017-047

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120032339273

Sonepar Artikelnummer

120312538

Hersteller Artikelnummer

MK017-047

Hersteller Typ

017-047

Hersteller Artikel Nr.:

MK017-047

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

35 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

600

Spannungsart:

AC

Mit Strombrücke:

Nein

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

3000 mm

Gesamtlänge:

2 m

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

3.500 kg

Als 230 V Lichterkette ist das String Lite in den Längen 12 und 20 Meter erhältlich. Bei dieser Lichterkette sind die Lichtpunkte direkt am Trägerkabel fixiert. Eine Kette besteht meist aus mehreren Segmenten. Mit Hilfe des patentierten QUICK FIX Systems können bis zu 10 Lichterketten problemlos aneinander gekoppelt werden. Pro Lichterkette erstrahlen 120 patentierte LED-Lichtpunkte. Jedes Segment ist separat austauschbar