MK ILLUMINATION - LED E27 Deco Golf Ball, weiß frosted cap, 7 LED's, 0,7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK015-081
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 0.7 W
Lichtstrom - 20 lm
Lampenlichtausbeute - 28 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120043102231
Sonepar Artikelnummer
120176056
Hersteller Artikelnummer
MK015-081
Hersteller Typ
015-081
Hersteller Artikel Nr.:
MK015-081
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
0.7 W
Lichtstrom:
20 lm
Lampenlichtausbeute:
28 lm/W
Lampenform:
Kugel
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Durchmesser:
45 mm
Länge:
87 mm
Schutzart (IP):
IP44
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
700 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
6000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.040 kg


