MK ILLUMINATION - LED Golf Ball E27, farbige LEDs, frosted PVC Kappe 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK014-105
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 1 W
Lichtstrom - 25 lm
Lampenlichtausbeute - 25 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120017384373
Sonepar Artikelnummer
120312654
Hersteller Artikelnummer
MK014-105
Hersteller Typ
014-105
Hersteller Artikel Nr.:
MK014-105
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
1 W
Lichtstrom:
25 lm
Lampenlichtausbeute:
25 lm/W
Lampenform:
Kugel
Sockel:
E27
Nennstrom:
11 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
25 lm
Lichtstärke:
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
87 mm
Schutzart (IP):
IP44
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
7500
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.060 kg


