Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - LED Golf Ball E27, rot frosted PVC Kappe 1W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - LED Golf Ball E27, rot frosted PVC Kappe 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK014-103

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lichtstrom - 25 lm

  • Lampenlichtausbeute - 25 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120017384359

Sonepar Artikelnummer

120177271

Hersteller Artikelnummer

MK014-103

Hersteller Typ

014-103

Hersteller Artikel Nr.:

MK014-103

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

1 W

Lichtstrom:

25 lm

Lampenlichtausbeute:

25 lm/W

Lampenform:

Kugel

Sockel:

E27

Nennstrom:

11 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

25 lm

Lichtstärke:

0 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

45 mm

Länge:

87 mm

Schutzart (IP):

IP44

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.080 kg

Durch seine spezielle Form besitzt der Golf Ball mehr Oberfläche als ein herkömmliches LED-Leuchtmittel und gibt daher mehr Licht ab. Der Golf Ball besticht mit seinem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Das Gehäuse besteht aus mattem oder klarem Polycarbonat, wodurch es extrem widerstandsfähig und bruchsicher wird. Die neue konische Form des Sockels passt sich besonders gut dem Dichtungsring verschiedener, marktüblicher Fassungen an. Aufgrund dessen ist der Golf Ball für den Außen- und Innenbereich bestens geeignet.