MK ILLUMINATION - LED-Lichterkette 20-Tlg. Top-Lampe Matt geriffelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK016-006
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045863969022
Sonepar Artikelnummer
120177369
Hersteller Artikelnummer
MK016-006
Hersteller Typ
016-006
Hersteller Artikel Nr.:
MK016-006
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
2.5 W
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
85 mm
Gesamtlänge:
12.5 m
Durchmesser:
14 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
0.540 kg


