MK ILLUMINATION - LED Magic String Lite 120 LED WW,2,5m schwarzes Kabel 7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK018-406
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120043106758
Sonepar Artikelnummer
120312733
Hersteller Artikelnummer
MK018-406
Hersteller Typ
018-406
Hersteller Artikel Nr.:
MK018-406
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Anschlussleistung:
7 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Gesamtlänge:
2500 m
Durchmesser:
0 mm
Zolltarifnummer:
85395100


