MK ILLUMINATION - LED Prisma Bulb E14, 5 farbwechselnde LEDs, 12V, 0,5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK015-023
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 0.5 W
Lichtstrom - 6 lm
Lampenlichtausbeute - 12 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120032339358
Sonepar Artikelnummer
120312678
Hersteller Artikelnummer
MK015-023
Hersteller Typ
015-023
Hersteller Artikel Nr.:
MK015-023
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
0.5 W
Lichtstrom:
6 lm
Lampenlichtausbeute:
12 lm/W
Lampenform:
flachrund
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC/DC
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Farbe:
mehrfarbig
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Durchmesser:
23 mm
Länge:
61 mm
Schutzart (IP):
IP44
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
500 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
6000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.010 kg


