Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - LED Prisma Bulb E14, 5 weiße flash LEDs, 12V, 0,5W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - LED Prisma Bulb E14, 5 weiße flash LEDs, 12V, 0,5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK015-022

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 0.5 W

  • Lichtstrom - 6 lm

  • Lampenlichtausbeute - 12 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120032339334

Sonepar Artikelnummer

120312677

Hersteller Artikelnummer

MK015-022

Hersteller Typ

015-022

Hersteller Artikel Nr.:

MK015-022

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

0.5 W

Lichtstrom:

6 lm

Lampenlichtausbeute:

12 lm/W

Lampenform:

flachrund

Sockel:

E14

Spannungsart:

AC/DC

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Durchmesser:

23 mm

Länge:

61 mm

Schutzart (IP):

IP44

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.020 kg

Prisma Bulbs werden seit geraumer Zeit gerne als Ersatzleuchtmittel für herkömmliche Glühbirnen bei traditionellen E14 Motiven verwendet. Die Prisma-LED ist in verschiedenen Farben erhältlich und besticht durch das einzigartige Diamantschliff-Polycarbonatgehäuse, das ein brillantes Licht entstehen lässt. Zusätzlich sind Prisma-LEDs als Flash-Lights und als RGB-Multicolor mit sanft fließendem Lichtwechsel erhältlich.