Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - LED String Lite 120 LED WW,12m,grün PVC Kabel 10,5W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - LED String Lite 120 LED WW,12m,grün PVC Kabel 10,5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK017-041

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120032339150

Sonepar Artikelnummer

120312533

Hersteller Artikelnummer

MK017-041

Hersteller Typ

017-041

Hersteller Artikel Nr.:

MK017-041

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

10.5 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

120

Spannungsart:

AC

Mit Strombrücke:

Ja

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Gesamtlänge:

12 m

Durchmesser:

0 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.800 kg

Als 230 V Lichterkette ist das String Lite in den Längen 12 und 20 Meter erhältlich. Bei dieser Lichterkette sind die Lichtpunkte direkt am Trägerkabel fixiert. Eine Kette besteht meist aus mehreren Segmenten. Mit Hilfe des patentierten QUICK FIX Systems können bis zu 10 Lichterketten problemlos aneinander gekoppelt werden. Pro Lichterkette erstrahlen 120 patentierte LED-Lichtpunkte. Jedes Segment ist separat austauschbar