MK ILLUMINATION - Lichterkette 15-tlg. -ÜBERLÄNGE- Lampe E14, 16V, 4W, Schaft: grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK016-309
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045863771557
Sonepar Artikelnummer
120641032
Hersteller Artikelnummer
MK016-309
Hersteller Typ
016-309
Hersteller Artikel Nr.:
MK016-309
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
60 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
15
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
126 mm
Gesamtlänge:
34 m
Durchmesser:
20 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
2.000 kg


