Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Lichterkette f.innen Glatter schaft M.Toplampen E10 Ger.

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Lichterkette f.innen Glatter schaft M.Toplampen E10 Ger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK016-106

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045863692005

Sonepar Artikelnummer

120177368

Hersteller Artikelnummer

MK016-106

Hersteller Typ

016-106

Hersteller Artikel Nr.:

MK016-106

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

60 W

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

20

Spannungsart:

AC

Mit Strombrücke:

Nein

Koppelbar:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

85 mm

Gesamtlänge:

12.5 m

Durchmesser:

14 mm

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.540 kg

Lichterkette Innenbereich, 20tlg. Toplampen E10, 12V/3W, klar & geriffelt, austauschbar, Schaft: glatt, elfenbeinfarben, Lichterabstand ca.0,5m, Zuleitung ca.1,5m, Stecker teilbar