Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Magic StringLite, 144 LED , 6m sKabel, 240V, 7W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Magic StringLite, 144 LED , 6m sKabel, 240V, 7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK019-405

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079032441

Sonepar Artikelnummer

120422277

Hersteller Artikelnummer

MK019-405

Hersteller Typ

019-405

Hersteller Artikel Nr.:

MK019-405

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

7 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

144

Spannungsart:

AC

Mit Strombrücke:

Nein

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Brandschutz nach UL94:

B

Höhe/Tiefe:

0 mm

Gesamtlänge:

6 m

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

1.100 kg

Die Magic String Lite unterscheidet sich von den Outdoor-Lichterketten durch die Anordnung ihrer Lichtpunkte. Sie sind zu kleinen Lichtbündeln, insgesamt 240 patentierte LEDs auf einer Länge von 5 Meter, zusammengefasst und am Trägerkabel fixiert. Um die Leuchtkraft zu verstärken, wird die Lichterkette auch gerne ab der Mitte zusammengelegt. Durch das patentierte QuickFix-System können problemlos bis zu 31 Ketten aneinander gekoppelt werden.