Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Mesh Lite, 96LED , 2mx1m transp.Kabel, 36V, 3,6W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Mesh Lite, 96LED , 2mx1m transp.Kabel, 36V, 3,6W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-011

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079031321

Sonepar Artikelnummer

120422307

Hersteller Artikelnummer

MK029-011

Hersteller Typ

029-011

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-011

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

3.6 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

96

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

1000 mm

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Gesamtlänge:

2 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

1.160 kg

Unser LED Mesh Lite ist ein Low-Voltage-Produkt. Das Lichternetz ist in zwei Größen erhältlich - 2m x 1m bzw. 2m x 4mit Abhängig vom Produkt erstrahlen 96 oder 200 patentierte LED-Lichtpunkte. Mit Hilfe des patentierten QuickFix Systems können mehrere Segmente problemlos aneinander gekoppelt werden. Die Energieversorgung der miteinander gekoppelten 36V Produkte erfolgt durch einen zentralen Trafo. Die Anzahl der zu koppelnden Lichternetze wird durch die Wahl des Trafos beeinflusst.