MK ILLUMINATION - Mesh Lite ,QF,200 ww,4x2m sw Gum Kabel,36V/7,2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-152
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081793187
Sonepar Artikelnummer
120546043
Hersteller Artikelnummer
MK029-152
Hersteller Typ
029-152
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-152
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
7.2 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
200
Spannungsart:
DC
Mit Strombrücke:
Ja
Koppelbar:
Ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
2000 mm
Höhe/Tiefe:
2000 mm
Gesamtlänge:
4 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
3.280 kg


