MK ILLUMINATION - Mesh Lite ,QF,96 ww,2mx1m sw Gum Kabel,36V/3,6W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-150
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081793149
Sonepar Artikelnummer
120546041
Hersteller Artikelnummer
MK029-150
Hersteller Typ
029-150
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-150
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
3.6 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
96
Spannungsart:
DC
Mit Strombrücke:
Ja
Koppelbar:
Ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
1000 mm
Höhe/Tiefe:
2000 mm
Gesamtlänge:
2 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
1.600 kg


